Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6080G2-SS 1 Ball Valve, 1 Inch Inlet, 400 Deg. F Max. Temp., 600 Psi | CA8HLM 0450119

WATTS LFB6080G2-SS 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Item: CA8HLM Típus: LFB6080G2-SS 1Kereszthivatkozás: 0450119

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€143.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Mfr. SorozatLFB6080G2-SS
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
típuskészlet
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatÖsszeállítottGolyó anyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS LFB6080G2 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2IgenSárgaréz-Női menetes1"Női menetesSzűz PTFE€74.27
WATTS LFB6080G2 1/4 golyós szelep, elektromos besorolás 1/4V, 400 fok. F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-Női menetes1 / 4 "Női menetesSzűz PTFE€34.99
WATTS LFB6081G2 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok F-3 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€49.53
WATTS LFB6081G2 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat3 / 8 "FoglalatSzűz PTFE€40.86
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel--3 / 4 "Női menetesSzűz PTFE€118.34
WATTS LFB6081G2 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat1-1 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€117.21
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel-Női menetes3 / 8 "Női menetesSzűz PTFE€63.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6080G2-SS 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€143.52 /Mértékegység