Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWF 0121444

WATTS LF53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DWF Típus: LF53L-175 1/2Kereszthivatkozás: 0121444
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
€180.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. SorozatLF53L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás175 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2349

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes, 210 fokos F, 175 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. Munkahelyi nyomásnyomás tartományRelief nyomásÁr
WATTS LF53L-125 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DWD 0121442 LF53L-125 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet94 psi75-150 psi125 psi€180.44
WATTS LF53L-75 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 210 fok. F, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWW 0121439 LF53L-75 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet-75-150 psi75 Psi€180.44
WATTS LF53L-100 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FXA 0121441 LF53L-100 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet-75-150 psi100 Psi€180.44
WATTS LF53L-Z2-30 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 30 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FXB 0121440 LF53L-Z2-30 1/2Sárgaréz-75-125 Psi30 Psi€194.16
WATTS LF53L-150 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FXC 0121443 LF53L-150 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet113 psi75-150 psi150 Psi€180.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF53L-175 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 210 fok F, 175 Psi tehermentesítő nyomás
€180.44 /Mértékegység