Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4716-10 csúszásjavító egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRF 0472047

WATTS LF4716-10 csúszásjavító egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Cikkszám: BR4GRF Modell: LF4716-10Kereszthivatkozás: 0472047
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
€25.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaTengelykapcsoló
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4716
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termék részletek:

Csúszásjavító egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4716-18 csúszásjavító egység, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"€45.21
WATTS LF4716-14 csúszásjavító egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4MVE 0472048 LF4716-143 / 4 "3 / 4 "€32.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4716-10 csúszásjavító egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€25.69 /Mértékegység