Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4716-14 csúszásjavító egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4MVE 0472048

WATTS LF4716-14 csúszásjavító egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4MVE Modell: LF4716-14Kereszthivatkozás: 0472048
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
€32.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaTengelykapcsoló
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4716
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755

Termék részletek:

Csúszásjavító egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF4716-10 csúszásjavító egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRF 0472047 LF4716-101 / 2 "1 / 2 "€25.69
WATTS LF4716-18 csúszásjavító egység, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRM 0472049 LF4716-181"1"€45.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4716-14 csúszásjavító egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€32.37 /Mértékegység