Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 5-3/64 hüvelykes méret | AD8VPC 4MWG9

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 5-3/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8VPC Típus: UB3-1/2PAKereszthivatkozás: 4MWG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Csőmérethez3.5 "
Belső hossza5 3 / 64 "
Belső szélesség4.5 "
AnyagAcél
Teljes hossz5 45 / 64 "
Csőméret3-1 / 2 "
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret1 / 2-13
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 5-3/64 hüvelykes
€34.04 /Mértékegység