REES Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal


Szűrő
Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: Die Cast cink , Szín: Piros , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Delrin , IP besorolás: 65 , Anyaga: Fém , NEMA minősítés: 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító
StílusModellAkcióKapcsolatfelvételMéretAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
22102-102
Fenntartott nyomás1NO / 1NC22mmLakatos gombafej€630.57
B
22102-122
Fenntartott nyomás2NO / 2NC22mmLakatos gombafej€765.67
C
22102-312
Fenntartott nyomás2NC22mmLakatos gombafej€931.07
D
40102-122
Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás2NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€823.25
E
40102-212
Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 2NC30mm31 mm-es gombafej€1,032.54
F
40102-102
Fenntartott nyomás / Fenntartott húzás1NO / 1NC30mm31 mm-es gombafej€672.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?