Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4715-10 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UTV 0472000

WATTS LF4715-10 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Item: BQ3UTV Modell: LF4715-10Kereszthivatkozás: 0472000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion csatlakozó
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaTengelykapcsoló
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás13.8 Bar
Mfr. SorozatLF4715
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063

Termék részletek:

Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatbefejezSzerelvény típusaMin. HőmérsékletKimeneti anyagKimeneti méretDia kívül.Bemeneti anyagÁr
WATTS LF4715-14 Uniós csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 F fokÓlommentes sárgaréz3 / 4 "-Ólommentes sárgaréz€18.50
WATTS LF4715-18 Uniós csatlakozó, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 F fokÓlommentes sárgaréz1"-Ólommentes sárgaréz€34.91
WATTS LF4715-08 Uniós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 8 "-Ólommentes sárgaréz€20.86
WATTS 1015B-04 Uniós csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BR9FPJ 0666110 1015B-041015BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 4 "1 / 4 "polipropilén€30.31
WATTS 1015B-08 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BR9HQJ 0666112 1015B-081015BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 2 "1"polipropilén€46.75
WATTS 1015B-06 Uniós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BT3JTE 0666111 1015B-061015BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén3 / 8 "13 / 16 "polipropilén€40.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4715-10 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€16.95 /Mértékegység