Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1015B-06 Uniós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BT3JTE 0666111

WATTS 1015B-06 csatlakozási csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BT3JTE Modell: 1015B-06Kereszthivatkozás: 0666111
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
€40.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion csatlakozó
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1015B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect
Dia kívül.13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

Uniós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatbefejezSzerelvény típusaMin. HőmérsékletKimeneti anyagKimeneti méretDia kívül.Bemeneti anyagÁr
WATTS LF4715-10 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 F fokÓlommentes sárgaréz1 / 2 "-Ólommentes sárgaréz€16.95
WATTS LF4715-14 Uniós csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 F fokÓlommentes sárgaréz3 / 4 "-Ólommentes sárgaréz€18.50
WATTS LF4715-18 Uniós csatlakozó, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 F fokÓlommentes sárgaréz1"-Ólommentes sárgaréz€34.91
WATTS LF4715-08 Uniós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Ólommentes sárgarézTengelykapcsoló33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 8 "-Ólommentes sárgaréz€20.86
WATTS 1015B-04 Uniós csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BR9FPJ 0666110 1015B-041015BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 4 "1 / 4 "polipropilén€30.31
WATTS 1015B-08 Uniós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BR9HQJ 0666112 1015B-081015BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 2 "1"polipropilén€46.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1015B-06 csatlakozási csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás
€40.05 /Mértékegység