Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF301 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BP9BAX 0009893

WATTS LF301 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BP9BAX Modell: LF301 1 1/4Kereszthivatkozás: 0009893

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagEPDM
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagMűanyag
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF301
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF301 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€63.17
WATTS LF301 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€45.48
WATTS LF301 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€19.44
WATTS LF301 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€12.02
WATTS LF301 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF301 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€29.89 /Mértékegység