Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF301 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BP9BBQ 0009895

WATTS LF301 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: BP9BBQ Modell: LF301 2Kereszthivatkozás: 0009895

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€63.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaAcél
TömítőanyagEPDM
Bemeneti anyagAcél
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagMűanyag
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF301
Anya anyagaAcél
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215

Termék részletek:

Dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF301 1 1/4 dielektromos egység, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€29.89
WATTS LF301 1 1/2 dielektromos egység, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€45.48
WATTS LF301 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"€19.44
WATTS LF301 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€12.02
WATTS LF301 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF301 2 dielektromos egység, 2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€63.17 /Mértékegység