WATTS LF301 sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Tömítés anyaga: EPDM , Tömítés maximális nyomása: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 250 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti anyag: Acél , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF301 , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Foglalat
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF301 1
1"1"€19.44
A
LF301 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€45.48
A
LF301 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "€29.88
B
LF301 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€12.02
A
LF301 2
2"2"€63.17
A
LF301 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€12.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?