Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3008 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQF 0009881

WATTS LF3008 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Raktáron
Item: BQ6JQF Modell: LF3008 3/4Kereszthivatkozás: 0009881

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€72.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaÓlommentes sárgaréz
TömítőanyagBuna-N
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3008
Anya anyagaSárgaréz
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216

Termék részletek:

Dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF3008 dielektromos egység 1/2 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€54.64
WATTS 3/4 LF3008 dielektromos egység 3/4in Fbp x Forrasztás 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
WATTS 1 LF3008 dielektromos egység 1 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QZK 26X175 1 db LF3008Buna-N1.875 "--1"€75.77
WATTS LF3008 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
WATTS LF3008 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N.-1"1"-€125.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3008 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 Psi max. Nyomás
€72.95 /Mértékegység