Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF3008 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Raktáron
Cikkszám: BR4XCZ Modell: LF3008 1Kereszthivatkozás: 0009882
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
€125.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
Adapter anyagaÓlommentes sárgaréz
TömítőanyagBuna N.
Tömítés maximális nyomása250 psi
Tömítés maximális hőmérséklete180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPTF
Bemeneti típusNői menetes
SzigetelőanyagPoliszulfon
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Maximális nyomás250 Psi
Mfr. SorozatLF3008
Anya anyagaAcél
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFoglalat
típuskészlet
Munkahőmérséklet.180 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925

Termék részletek:

Dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF3008 dielektromos egység 1/2 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€54.64
WATTS 3/4 LF3008 dielektromos egység 3/4in Fbp x Forrasztás 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
WATTS 1 LF3008 dielektromos egység 1 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QZK 26X175 1 db LF3008Buna-N1.875 "--1"€75.77
WATTS LF3008 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
WATTS LF3008 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF3008 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás
€125.34 /Mértékegység