Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF3008 dielektromos egység 3/4in Fbp x Forrasztás 250psi | AB8QYZ 26X164

WATTS 3/4 LF3008 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi

Raktáron
Tétel: AB8QYZ Modell: 3/4 LF3008Kereszthivatkozás: 26X164

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€67.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos Unió
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Hex méret1.625 "
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF3008 dielektromos egység 1/2 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "€54.64
WATTS 1 LF3008 dielektromos egység 1 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi | AB8QZK 26X175 1 db LF3008Buna-N1.875 "--1"€75.77
WATTS LF3008 1/2 dielektromos egység, 1/2 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
WATTS LF3008 3/4 dielektromos egység, 3/4 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95
WATTS LF3008 1 dielektromos egység, 1 hüvelykes bemenet, 250 psi max. Nyomás | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N.-1"1"-€125.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF3008 dielektromos egység 3/4 hüvelykes Fbp x forrasztás 250psi
€67.32 /Mértékegység