Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF1L-2 125-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVP 0121319

WATTS LF1L-2 125-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DVP Típus: LF1L-2 125-210 1/2Kereszthivatkozás: 0121319
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
€101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Mfr. SorozatLF1L
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás125 psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
A szár hossza7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellRelief nyomásÁr
WATTS LF1L-2 150-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVQ 0121321 LF1L-2 150-210 1/2150 Psi€91.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF1L-2 125-210 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás
€101.01 /Mértékegység