Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 Temperature And Pressure Relief Valve, 3/4 Inch Size, 125 Psi Relief Pressure | BP4FVX 0121346

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4FVX Típus: LF100XL-8 125-210 3/4Kereszthivatkozás: 0121346

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatLF100XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Relief nyomás125 psi
A szár hossza1 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2997

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatRelief nyomásEnyhülési hőmérsékletA szár hosszaÁr
WATTS LF100XL-150210 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3CQG 0556000 LF100XL-150210Ólommentes réz szilícium ötvözet210 fok. F113 psiLF100XL150 Psi210 fok. F1 1 / 8 "€41.60
WATTS LF100XL 175-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP3KGD 0121344 LF100XL 175-210 3/4Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€49.78
WATTS LFSL100XL-150/210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVD 0068720 LFSL100XL-150/210 3/4Bronz210 F fok-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€103.93
WATTS LF100XL-8 100-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVW 0121349 LF100XL-8 100-210 3/4Ólommentes rézötvözet--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€105.91
WATTS LF100XL-8 175-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 175 Psi tehermentesítő nyomás | BP4DVX 0121348 LF100XL-8 175-210 3/4Ólommentes rézötvözet--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€101.01
WATTS LF100XL 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVT 0121342 LF100XL 125-210 3/4Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€55.42
WATTS LF100XL 100-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FVU 0121341 LF100XL 100-210 3/4Ólommentes réz szilícium ötvözet210 F fok-LF100XL100 Psi-1 1 / 8 "€97.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF100XL-8 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás
€101.01 /Mértékegység