WATTS G4000-TC 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 140 fok F Max. Temp. | CA7KVP 0820913

WATTS G4000-TC 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 140 fok F Max. Temp.

Tétel: CA7KVP Modell: G4000-TC 2 1/2Kereszthivatkozás: 0820913
€2,816.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag304 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseÖntöttvas
test anyagaÖntöttvas
Vezérlő típusaFogaskerék kezelő
Cv420 gpm
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Mfr. SorozatG4000
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Nyomaték620 hüvelyk-font.
Szelep tervezés2 darabos
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 140 fok F Max. Temp.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS G4000-TC 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 140 fok F Max. Temp. | CA7KVQ 0820917 G4000-TC 44"4"1420 hüvelyk-font.€3,649.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS G4000-TC 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 140 fok F Max. Temp.
€2,816.17 /Mértékegység