WATTS G4000-M1 2 1/2 karimás golyóscsap, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KWR 0822651

WATTS G4000-M1 2 1/2 karimás golyóscsap, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás

Tétel: CA7KWR Típus: G4000-M1 2 1/2Kereszthivatkozás: 0822651
€1,100.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag304 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseÖntöttvas
test anyagaÖntöttvas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv420 gpm
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet353 fok. F
Mfr. SorozatG4000M1
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusKarimás ízület
Port típusaTele
Ülés anyagaPTFE
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Szár típusaStandard
Nyomaték620 hüvelyk-font.
típuskészlet
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Karimás golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaBemeneti méretTételMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS G4000-M1 6 karimás golyóscsap, 6 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás | BY7ECA 0822654 G4000-M1 6Kar fogantyú6"Karimás gömbcsap353 F fokG4000M16"3190€2,695.41
ajánlatkérés
WATTS G4000-M1 3 karimás golyóscsap, 3 hüvelykes bemenet, 363 fok F, 200 Psi nyomás | BZ2VAR 0822652 G4000-M1 3Kar fogantyú3"Karimás gömbcsap363 F fokG4000M13"750€968.90
ajánlatkérés
WATTS G4000-FDA 2 karimás golyósszelep, 2 hüvelykes bemenet, 140 fok F | CA7KVW 0820972 G4000-FDA 2Fogaskerék kezelő2"Karimás gömbcsap140 fok. FG4000-FDA2"450 hüvelyk-font.€1,805.79
ajánlatkérés
WATTS G4000-M1 2 karimás golyóscsap, 2 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás | CA7KWQ 0822650 G4000-M1 2Kar fogantyú2"Karimás gömbcsap353 fok. FG4000M12"450 hüvelyk-font.€1,254.88
ajánlatkérés
WATTS G4000-M1 4 karimás golyóscsap, 4 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás | CB2TZM 0822653 G4000-M1 4Kar fogantyú4"Karimás gömbcsap353 fok. FG4000M14"1420 hüvelyk-font.€1,521.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS G4000-M1 2 1/2 karimás golyóscsap, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 353 fok F, 200 Psi nyomás
€1,100.56 /Mértékegység