Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS FV-4M1 1/8 légtelenítő szelep, 1/8 hüvelykes bemenet, 150 psi nyomás, 9999 psi max. Gőznyomás | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 1/8 légtelenítő szelep, 1/8 hüvelykes bemenet, 150 psi nyomás, 9999 psi max. Gőznyomás

Raktáron
Tétel: BT4FNR Modell: FV-4M1 1/8Kereszthivatkozás: 0590715
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
€36.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő szelep
test anyagaSárgaréz
TestmintázatFüggőleges
TestnevelésFüggőleges
Alsó koppintás mérete1 / 8 "
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Működési hőmérséklet240 fok. F
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás9999 Psi
Max. Hőmérséklet240 fok. F
Max. Víznyomás150 psi
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mfr. SorozatFV-4
Min. nyomás1.45 Psi
DugóNem
Relief nyomás9999 Psi
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság33-240 fok. F
Hőmérséklet tartomány33-240 fok F
Munkahelyi nyomás1.45 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575

Termék részletek:

Szellőzőszelep, 1/8 hüvelykes bemenet, 150 Psi nyomás, 9999 Psi max. Gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletÁr
WATTS FV-4M1 1/4 légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 150 psi nyomás, 9999 psi max. Gőznyomás | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 F fok€40.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS FV-4M1 1/8 légtelenítő szelep, 1/8 hüvelykes bemenet, 150 psi nyomás, 9999 psi max. Gőznyomás
€36.47 /Mértékegység