Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 dupla visszacsapó szelep, prés, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BZ6NDU Modell: 9DM2 (W/PRESS) 3/4Kereszthivatkozás: 0386470

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€166.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusnyomja meg
Max. Hőmérséklet250 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat9D
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusnyomja meg
Ülés anyagaSárgaréz
SzűrőIgen
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155

Termék részletek:

Kettős visszacsapó szelep, prés, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásKapcsolat típusaBemeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaMéretMenet típusaÁr
WATTS 9D-M3-1/2" kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-FNPT Unió-1 / 2 "Uniós közösGumi1 / 2 "NPT€162.26
WATTS 9D-M2-3/4" kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méret, sárgaréz | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Uniós közösGumi3 / 4 "NPT€173.14
WATTS 9D-S-M3 1/2 dupla visszacsapó szelep, egyesített forrasztás, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "FoglalatGumi-ftp kiterjesztés€194.29
WATTS 9DS-SC-M2 kettős visszacsapó szelep, soros, forrasztott, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "FoglalatGumi-ftp kiterjesztés€266.81
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 dupla visszacsapó szelep, prés, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "nyomja megGumi--€160.03
WATTS 9DM2-LU kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | CA9DCN 0063451 9DM2-LUNői menetes-Női menetes3 / 4 "Női menetesGumi-ftp kiterjesztés€203.21
WATTS 9D-SC kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CB8VYV 0061917 9D-SCUniós közös-Unió női menetes1 / 2 "Uniós közösGumi-ftp kiterjesztés€263.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 dupla visszacsapó szelep, prés, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz
€166.28 /Mértékegység