WATTS 957 OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | AE7WDK 6AUW5

WATTS 957 OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7WDK Modell: 957 OSY 6Kereszthivatkozás: 6AUW5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,297.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésSorban
csatlakozáskarimás
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret6"
Bemeneti típusKarimás ízület
Hossz50 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat957
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret6"
Kimeneti típusKarimás ízület
Ülés anyagaMűanyag műanyag
Méret6
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság33 fok F
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagacsatlakozásTételHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXR 26X127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Ólommentes bronzNPTReduced Press. Zóna közgyűlés12 "140 fok F3 / 4 "32 fok és 140 fok F között€1,427.20
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS csökkentett nyomású zónaegység, 1/2 hüvelykes méret, prés, réz-szilícium ötvözet, 7 hüvelyk szélesség | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Assembly----€1,044.52
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS csökkentett nyomású zónaegység, 3/4 hüvelykes méret, prés, réz-szilícium ötvözet | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Assembly----€1,147.31
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS csökkentett nyomású zóna egység, 1 hüvelykes méret, prés, réz szilícium ötvözet, 10 hüvelyk szélesség | CU9TTL 429J30 1 db LF009M2-QT-PRESS---Assembly----€1,289.44
WATTS 1 1/2 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 1/2 hüvelyk, NPT, bronz, 17 7/8 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk magasság | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€2,580.93
WATTS 1 1/4 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 1/4 hüvelyk, NPT, bronz, 17 3/8 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk magasság | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€2,381.98
WATTS 1 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 hüvelyk, NPT, bronz, 14 1/2 hüvelyk hosszú, 5 1/2 hüvelyk magasság | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€1,520.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 957 OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél
€13,297.09 /Mértékegység