WATTS 3/4 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB8QXR 26X127

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AB8QXR Típus: 3/4 LF825YA-QT RPKereszthivatkozás: 26X127

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,427.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Hossz12 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.615
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagacsatlakozásTételHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
WATTS 957 OSY 6 csökkentett nyomású zóna szerelvény, karimás csatlakozás, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Rozsdamentes acélkarimásReduced Press. Zóna közgyűlés50 "140 F fok633 fok F€13,297.09
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS csökkentett nyomású zónaegység, 1/2 hüvelykes méret, prés, réz-szilícium ötvözet, 7 hüvelyk szélesség | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Assembly----€1,044.52
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS csökkentett nyomású zónaegység, 3/4 hüvelykes méret, prés, réz-szilícium ötvözet | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Assembly----€1,147.31
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS csökkentett nyomású zóna egység, 1 hüvelykes méret, prés, réz szilícium ötvözet, 10 hüvelyk szélesség | CU9TTL 429J30 1 db LF009M2-QT-PRESS---Assembly----€1,289.44
WATTS 1 1/2 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 1/2 hüvelyk, NPT, bronz, 17 7/8 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk magasság | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€2,580.93
WATTS 1 1/4 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 1/4 hüvelyk, NPT, bronz, 17 3/8 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk magasság | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€2,381.98
WATTS 1 009M2-QT visszafolyásgátló, 009, 1 hüvelyk, NPT, bronz, 14 1/2 hüvelyk hosszú, 5 1/2 hüvelyk magasság | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Visszafolyásgátló----€1,520.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€1,427.20 /Mértékegység