Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 6.9 bar

Raktáron
Tétel: AG6RHW Modell: 911S-M3Kereszthivatkozás: 46A968 / 386461

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€280.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán előtoló szelep visszafolyásgátlóval
Beállítási tartomány10-25 psi
Karosszéria befejezéseVas
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
BevonatNem
Kapcsolat típusaFNPT x verejtékunió
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Magasság5.25 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusUnion Forrasztó
VezetAjándék
Hossz8.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete212 fok F
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet212 F fok
Max. Munkahelyi nyomás6.9 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat911
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Csőméret1 / 2 "
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőNem
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)7.46
HS-kód8481301090

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételÁr
WATTS 911-M3 fésűs kitöltő szelep / visszafolyásgátló 1 / 2in | AG6RHV 46A967 911-M3ÖntöttvasFNPT és az NPT UnióKazán előtoló szelep visszafolyásgátlóval€335.56
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Kazán betápláló szelep visszafolyásgátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 1/2 hüvelykes hosszúság | CU9TVH 793LE1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Visszafolyásgátló€564.24
WATTS 1/2 BD911S kazán betápláló szelep visszafolyásgátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 hüvelyk hosszúság, 7 hüvelyk magasság | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Visszafolyásgátló€569.15
WATTS 1/2 BD911T kazán betápláló szelep visszafolyás-gátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 hüvelyk hosszúság, 7 hüvelyk magasság | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Visszafolyásgátló€569.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 6.9 bar
€280.66 /Mértékegység