Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 BD911S kazán betápláló szelep visszafolyásgátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 hüvelyk hosszúság, 7 hüvelyk magasság | CU9TVJ 793HN9

WATTS 1/2 BD911S Boiler Feed Valve with Backflow Preventer, 1/2 Inch Size, 8 Inch Length, 7 Inch Height

Raktáron
Tétel: CU9TVJ Model: 1/2 BD911SKereszthivatkozás: 793HN9
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
€615.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.179
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételÁr
WATTS 911-M3 fésűs kitöltő szelep / visszafolyásgátló 1 / 2in | AG6RHV 46A967 911-M3ÖntöttvasFNPT és az NPT UnióKazán előtoló szelep visszafolyásgátlóval€343.10
WATTS 911S-M3 töltőszelep és visszafolyásgátló, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3SárgarézFNPT x verejtékunióKazán előtoló szelep visszafolyásgátlóval€280.66
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Kazán betápláló szelep visszafolyásgátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 1/2 hüvelykes hosszúság | CU9TVH 793LE1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Visszafolyásgátló€610.41
WATTS 1/2 BD911T kazán betápláló szelep visszafolyás-gátlóval, 1/2 hüvelykes méret, 8 hüvelyk hosszúság, 7 hüvelyk magasság | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Visszafolyásgátló€615.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 BD911S Boiler Feed Valve with Backflow Preventer, 1/2 Inch Size, 8 Inch Length, 7 Inch Height
€615.73 /Mértékegység