ALL GEAR Csörlősorok


Szűrő
Szín: Sárga , Anyaga: Szintetikus , szál típusa: 12 Strand
StílusModellHosszMéretMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
AG12SS12100
100 láb.1 / 2 "7100 font€887.70
A
AG12SS58100
100 láb.5 / 8 "11,420 font€1,509.74
A
AG12SS516100
100 láb.5 / 16 "3060 font€502.85
A
AG12SS38100
100 láb.3 / 8 "4160 font€510.39
A
AG12SS38150
150 láb.3 / 8 "4160 font€890.94
A
AG12SS516150
150 láb.5 / 16 "3060 font€586.27
A
AG12SS58150
150 láb.5 / 8 "11,420 font€1,997.04
A
AG12SS12150
150 láb.1 / 2 "7100 font€1,331.55
A
AG12SS38200
200 láb.3 / 8 "4160 font€1,282.95
A
AG12SS58200
200 láb.5 / 8 "11,420 font€2,588.39
A
AG12SS516200
200 láb.5 / 16 "3060 font€926.58
A
AG12SS12200
200 láb.1 / 2 "7100 font€1,768.92
B
AG12SS58600
600 láb.5 / 8 "11,420 font€9,022.77
B
AG12SS12600
600 láb.1 / 2 "7100 font€4,555.44
B
AG12SS516600
600 láb.5 / 16 "3060 font€2,215.15
B
AG12SS38600
600 láb.3 / 8 "4160 font€2,758.35

Csörlősorok

Az összes Gear csörlősort úgy tervezték, hogy segítse a biztonságos és hatékony vontatási, emelési és húzási munkákat. Ezek a csörlőkábelek nagy szilárdságú HMPE szálból készülnek, és 12 szálas fonott szerkezettel rendelkeznek, a maximális üzemi terhelési határ 11420 font. Védőhüvellyel vannak felszerelve, hogy meghosszabbítsák a nagy szilárdságú mag élettartamát, és megerősített szemmel a kiváló tartósság érdekében. Válasszon az All Gear csörlősorok széles kínálatából, amelyek 100 és 600 láb közötti hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?