Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 800M4QT3/4 Szifoncsillapító vákuumtörő, szögletes, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, bronz | AB3BGC 1RCZ6

WATTS 800M4QT3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, szög, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, bronz

Raktáron
Tétel: AB3BGC Típus: 800M4QT3/4"Kereszthivatkozás: 1RCZ6
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
€298.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifon visszafolyásgátló
Karosszéria befejezéseÖntött bronz
test anyagaBronz
TestnevelésSzög
csatlakozásNPT
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Magasság5"
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Hossz5"
Max. Nyomás180 psi
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat800M4QT
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaMűanyag műanyag
Méret3 / 4 "
SzűrőNem
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagacsatlakozásMéretTemp. HatótávolságSzélességMagasságBemeneti méretÁr
WATTS 800M4QT-1" szifoncsillapító vákuumtörő, szögletes, belső menet, NPT, méret 1 hüvelyk, bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 fok és 180 fok F között6.5 "5.375 "1"€331.73
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Szifon-visszafolyásgátló 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Ólommentes sárgarézIPS1 / 2 "33 fok és 180 fok F között2"--€1,063.20
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Szifon-visszafolyásgátló 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Ólommentes sárgarézIPS3 / 4 "33 fok és 180 fok F között2"--€992.21
WATTS 1 LF 008PCQT-1 "szifon elleni visszaáramlásgátló 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Ólommentes sárgarézIPS1"33 fok és 180 fok F között2"--€1,059.55
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Szifon-visszafolyásgátló 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Ólommentes sárgarézFIP3 / 4 "33 fok és 140 fok F között2.25 "6.5 "-€367.27
WATTS 1 LF 800M4QT-1" Szifon-visszafolyásgátló 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Ólommentes sárgarézFIP1"33 fok és 140 fok F között3.437 "7.5 "-€369.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 800M4QT3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, szög, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, bronz
€298.79 /Mértékegység