Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF 800M4QT-1 Szifon visszafolyásgátló 800 | AE3JHF 5DMJ7

WATTS 1 db LF 800M4QT-1" Szifon visszafolyásgátló 800

Raktáron
Tétel: AE3JHF Modell: 1 LF 800M4QT-1"Kereszthivatkozás: 5DMJ7
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
€369.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzifon visszafolyásgátló
test anyagaÓlommentes sárgaréz
csatlakozásFIP
Magasság7.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Méret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 140 fok F között
Szélesség3.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagacsatlakozásMéretTemp. HatótávolságSzélességMagasságBemeneti méretÁr
WATTS 800M4QT3/4" szifoncsillapító vákuumtörő, szög, belső menet, NPT, méret 3/4 hüvelyk, bronz | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronzNPT3 / 4 "33 fok és 180 fok F között6.25 "5"3 / 4 "€298.79
WATTS 800M4QT-1" szifoncsillapító vákuumtörő, szögletes, belső menet, NPT, méret 1 hüvelyk, bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 fok és 180 fok F között6.5 "5.375 "1"€331.73
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Szifon-visszafolyásgátló 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Ólommentes sárgarézIPS1 / 2 "33 fok és 180 fok F között2"--€1,063.20
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Szifon-visszafolyásgátló 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Ólommentes sárgarézIPS3 / 4 "33 fok és 180 fok F között2"--€992.21
WATTS 1 LF 008PCQT-1 "szifon elleni visszaáramlásgátló 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Ólommentes sárgarézIPS1"33 fok és 180 fok F között2"--€1,059.55
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Szifon-visszafolyásgátló 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Ólommentes sárgarézFIP3 / 4 "33 fok és 140 fok F között2.25 "6.5 "-€367.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF 800M4QT-1" Szifon visszafolyásgátló 800
€369.82 /Mértékegység