Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 740-050 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1352000 Btu, 3/4 hüvelykes | BP6EAP 162A35

WATTS 0382328 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1352000 Btu, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: BP6EAP Modell: 740-050 3/4Kereszthivatkozás: 162A35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€258.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA kazán nyomáscsökkentő szelepe
test anyagaVas
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. Sorozat740
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-75 psi
Relief nyomás50 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8137

Termék részletek:

Kazán nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 50 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 740-040 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1139000 Btu, 3/4 x 1 hüvelyk | BP2VWG 162A34 740-040 3 / 4-3 / 4 "250 F fok-1"40 Psi€612.77
WATTS 740-030 1 1/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1-1/4 hüvelykes méret, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 fok. F20 psi1-1 / 2 "30 Psi€1,103.75
WATTS 740-030 1 1/2 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1-1/2 hüvelykes méret, 30 psi, 2,900,000 4 162 Btu | BP49QUB XNUMXAXNUMX 740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 fok. F20 psi2"30 Psi€1,273.19
WATTS 740-075 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 F fok-1"75 Psi€248.00
WATTS 740-050 1 1/4 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1-1/4 hüvelykes méret, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46 740-050 1 1/43075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 fok. F38 psi1-1 / 2 "50 Psi€950.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0382328 Biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1352000 Btu, 3/4 hüvelykes
€258.61 /Mértékegység