P240 sorozat, AC hajtóműves motorok, háromfázisú, TEFC 230V
LEESON
További információ
Modell számM1145122.00
Harmonizációs Kódex8501514020
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
HővédelemEgyik sem
Tengely tájolásaPárhuzamos
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
RPM tartomány16 a 30
ForgásMegfordítható
Fázis3
Túlterhelés399 font
Adattábla fordulat / perc16
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
motor típusa3-fázis
Max. forgatónyomaték391 in.-lb.
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Hossz kevesebb tengely10.13 "
TételAC váltómotor
Bemenet HP1/6
Hz60
HázHengerelt acél
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
Áttétel103:1
Hajtómű anyagaEdzett acél
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Teljes terhelésű erősítők0.72
HázTEFC
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
Feszültség208-230 VAC
Szolgáltatási tényező1
Nincs terhelés RPM17
Motorkeret38
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Szigetelési osztályF4
befejezFekete fényes zománc