Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 53-075 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BP3WQH 0185131

WATTS 53-075 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3WQH Modell: 53-075 1/2Kereszthivatkozás: 0185131

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Mfr. Sorozat53
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-175 psi
Relief nyomás75 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755

Termék részletek:

Nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 53-125 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2VWF 0185235 53-125 1 / 21 / 2 "1 / 2 "125 psi€145.62
WATTS 53-150 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WPW 0185851 53-150 3 / 43 / 4 "3 / 4 "150 Psi€151.01
WATTS 53-035 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 35 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPX 0185371 53-035 1 / 21 / 2 "1 / 2 "35 Psi€149.51
WATTS 53-100 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQJ 0185209 53-100 1 / 21 / 2 "1 / 2 "100 Psi€159.83
WATTS 53-125 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQM 0185811 53-125 3 / 43 / 4 "3 / 4 "125 psi€151.01
WATTS 53-075 3/4 nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQR 0185643 53-075 3 / 43 / 4 "3 / 4 "75 Psi€155.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 53-075 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 75 psi tehermentesítő nyomás
€149.51 /Mértékegység