WATTS 5000SS-LG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CC9LFU 0690538

WATTS 5000SS-LG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS

Tétel: CC9LFU Modell: 5000SS-LG-GPM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0690538
€6,189.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
típuskészlet

Termék részletek:

Csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 5000SS-LG-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LFT 0690541 5000SS-LG-GPM 33"€5,602.28
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-OSY-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CC9LFW 0690539 5000SS-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€6,299.22
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-OSY-GPM 3 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LFX 0690542 5000SS-OSY-GPM 33"€6,963.62
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-LG-GPM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LGA 0690547 5000SS-LG-GPM 66"€9,681.90
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-OSY-GPM 6 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 6 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LGB 0690548 5000SS-OSY-GPM 66"€12,052.45
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-OSY-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LGC 0690545 5000SS-OSY-GPM 44"€8,209.57
ajánlatkérés
WATTS 5000SS-LG-GPM 4 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC9LGE 0690544 5000SS-LG-GPM 44"€6,682.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 5000SS-LG-GPM 2 1/2 csökkentett nyomású érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS
€6,189.67 /Mértékegység