Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3550B-1008 1/4 fordulatú ütköző 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes | AA9GPX 1DAT5

WATTS 3550B-1008 1/4-fordulatú Stop 1/2 hüvelykes Cts x 3/8 hüvelykes Cts

Raktáron
Tétel: AA9GPX Modell: 3550B-1008Kereszthivatkozás: 1DAT5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyed fordulatos ellátási leállás
test anyagaPoliszulfon
Testnevelés3-Way
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusCTS
Max. Nyomás250 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusCTS
Temp. Hatótávolság40 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTemp. HatótávolságÁr
WATTS 3538B-10 1/4 fordulatos ütköző 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 fok és 180 fok F között€64.14
WATTS 3539B-08 elzárószelep, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Nyomás 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Egyenes3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 fok és 180 fok F között€23.67
WATTS 3539B-10 elzárószelep, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Egyenes1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 fok és 180 fok F között€22.82
WATTS 3539B-14 elzárószelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789 3539B-14Egyenes3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 fok és 180 fok F között€30.29
WATTS 3541B-10 1/4-fordulatú ütköző 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes | AA9GPV 1DAT3 3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 fok és 180 fok F között€58.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3550B-1008 1/4-fordulatú Stop 1/2 hüvelykes Cts x 3/8 hüvelykes Cts
€48.23 /Mértékegység