Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3539B-14 elzárószelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789

WATTS 3539B-14 elzárószelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPR Modell: 3539B-14Kereszthivatkozás: 1DAR9 / 650789

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyed fordulatos ellátási leállás
test anyagaPoliszulfon
TestnevelésEgyenes
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaEllátás leállítása
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3539B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTemp. HatótávolságÁr
WATTS 3538B-10 1/4 fordulatos ütköző 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 fok és 180 fok F között€64.14
WATTS 3539B-08 elzárószelep, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Nyomás 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Egyenes3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 fok és 180 fok F között€23.67
WATTS 3539B-10 elzárószelep, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Egyenes1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 fok és 180 fok F között€22.82
WATTS 3541B-10 1/4-fordulatú ütköző 1/2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes | AA9GPV 1DAT3 3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 fok és 180 fok F között€58.73
WATTS 3550B-1008 1/4 fordulatú ütköző 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes | AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 fok és 180 fok F között€48.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3539B-14 elzárószelep, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€30.29 /Mértékegység