Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3543B-10 egymásra rakható szelep, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GPW 1DAT4 / 650255

WATTS 3543B-10 egymásra rakható szelep, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GPW Modell: 3543B-10Kereszthivatkozás: 1DAT4 / 650255
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
€22.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyedfordulós egymásra rakható készlet
test anyagaPoliszulfon
TestnevelésEgyenes
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3543B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNyomja
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8481809050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3543B-10 egymásra rakható szelep, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€22.75 /Mértékegység