Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3524R-141410 gyorscsatlakozó, szűkítő ág, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VXC 0959140

WATTS 3524R-141410 gyorscsatlakozó, szűkítő ágú póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BQ3VXC Modell: 3524R-141410Kereszthivatkozás: 0959140
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
€28.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁg póló
befejezMűanyag
Bemeneti anyagMűanyag
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagMűanyag
Max. Munkahelyi nyomás6.8 Bar
Mfr. Sorozat3524 RB
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagMűanyag
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063

Termék részletek:

Gyorscsatlakozás csökkentő elágazó póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti anyagBemeneti méretTételAnyagMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti anyagÁr
WATTS 3524R-181814 gyorscsatlakozó, szűkítő ág, 1 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BR9EXK 0959796 3524R-1818141"Poliszulfon1"Csökkentő pólóPoliszulfon250 PSI33 fok. FPoliszulfon€41.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3524R-141410 gyorscsatlakozó, szűkítő ágú póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás
€28.76 /Mértékegység