Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2012-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZWB 3LVX4

KEN FORGING N2012-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWB Modell: N2012-SS-6Kereszthivatkozás: 3LVX4
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
€225.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.187 "
Szem kívül Dia.4.437 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz10 13 / 32 "
Shank Dia.1.25 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret8
Működési terheléshatár13,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.538
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2012-SS-6 szemcsavar, váll nélkül, rozsdamentes acél, 1-1/4-7 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€225.70 /Mértékegység