Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3501B-1816 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983

WATTS 3501B-1816 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GNR Modell: 3501B-1816Kereszthivatkozás: 1DAJ6 / 650983

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3501B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFérfi menetes
Dia kívül.1-3 / 4 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
WATTS 3501B-1006 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Cső x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€12.00
WATTS 3501B-1008 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Cső x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.64
WATTS 3501B-1012 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Cső x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€15.23
WATTS 3501B-1014 dugós csatlakozó 1/2 x 3/4 hüvelykes poliszulfon | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Cső x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.87
WATTS 3501B-1412 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Cső x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€17.11
WATTS 3501B-0808 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Cső x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3501B-1816 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€19.20 /Mértékegység