Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3501B-0808 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174

WATTS 3501B-0808 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar

Raktáron
Tétel: AA9GNT Modell: 3501B-0808Kereszthivatkozás: 1DAJ7 / 650174

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPoliszulfon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
befejezPoliszulfon
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás250 psi
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. Sorozat3501B
Min. Hőmérséklet75 F fok
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Dia kívül.15 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaBemeneti méretKimeneti méretDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
WATTS 3501B-1006 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Cső x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€12.00
WATTS 3501B-1008 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175 3501B-1008Cső x MNPT1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.64
WATTS 3501B-1012 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Cső x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€15.23
WATTS 3501B-1014 dugós csatlakozó 1/2 x 3/4 hüvelykes poliszulfon | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Cső x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.87
WATTS 3501B-1412 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/4 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Cső x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€17.11
WATTS 3501B-1816 dugós csatlakozó, bemeneti méret 1 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Cső x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€19.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3501B-0808 dugós csatlakozó, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Üzemi nyomás 17.2 bar
€11.57 /Mértékegység