Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 340-125/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQH 0344116

WATTS 340-125/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP2MQH Modell: 340-125/210 1 1/2Kereszthivatkozás: 0344116
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
€3,478.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás5403000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Mfr. Sorozat340
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás125 psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
Termosztát anyagaRozsdamentes acél
Termosztát szonda hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti méretRelief nyomásTermosztát szonda hosszaÁr
WATTS 342-125210 2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-€3,482.72
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,957.28
WATTS 342X-8-150210 2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 Psi8"€4,027.92
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,696.47
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,696.47
WATTS 340-100/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,723.93
WATTS 340-150210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€3,478.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 340-125/210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelyk méretű, 125 Psi tehermentesítő nyomás
€3,478.81 /Mértékegység