KERN AND SOHN CPE sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 315 x 355 x 110 mm , Ház magassága: 110 mm , Ház hossza: 355 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 230 x 300 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 300 mm , Mérési felület szélessége: 230 mm
StílusModellLinearitásolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
CPE 15K-3
+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg€349.27
B
CPE 6K-3
+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g€349.27
C
CPE 30K-3
+/- 3 g1g500mg5gKg30000g€349.27

CPE sorozatú számláló mérlegek

A Kern & Sohn CPE sorozatú számlálómérlegeket úgy tervezték, hogy pontosan megszámolják a kis alkatrészeket vagy tételeket, majd kiszámítsák a teljes összeget az egyes cikkek ismert súlya alapján. Ezek az elemmel működő asztali mérlegek könnyű kialakításúak, lehetővé téve a könnyű használatot és hordozhatóságot számos helyen, például gyártásban, raktárban vagy szállításban. Három kijelzővel rendelkeznek, amelyek egyszerre jelzik a súlyt, a referenciasúlyt és a teljes darabszámot. Ezek az egységek továbbá ellenőrző mérési technikát alkalmaznak, amely magában foglalja a tételek lemérését és a súlyok összehasonlítását egy előre meghatározott cél- vagy tűréshatárral. Ha egy tárgy a tervezett tartományon belülre esik, a rendszer optikai jelet (például zöld LED) vagy hangjelzést (sípolás vagy hang) bocsáthat ki a felhasználó jelzésére. Ez a lehetőség általában adagolásra, adagolásra és válogatásra alkalmazható, ahol a tételeknek meg kell felelniük meghatározott súlykritériumoknak. Ezenkívül be vannak építve egy RS-232 interfésszel, amely a nyomtatót a rendszerhez csatlakoztatja különböző alkalmazásokhoz, például címkék előállításához termékekhez vagy csomagoláshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?