Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF LLL100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 3/4 hüvelykes kimenet | AE3JEP 5DLY6

WATTS 3/4 LF LLL100XL hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes kimenet

Raktáron
Tétel: AE3JEP Modell: 3/4 LF LLL100XLKereszthivatkozás: 5DLY6
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
€83.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság5.25 "
test anyagaBronz
Test szélessége1.875 "
BtuH105,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszakiterjedt
Tavaszi anyagAcél
Termosztát hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretTestmagasságtest anyagaKimeneti típusA szár hosszaTavaszi anyagTest szélességeBtuHÁr
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP biztonsági szelep 1 hüvelyk 6 hüvelykes termosztát | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Ólommentes sárgarézFNPTStandard Edzett króm szilikon huzal2.625 "3,085,000€454.16
WATTS LL100XL hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, szárhossz 2 hüvelyk, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz | AC3XFZ 2XE95 / 953001 GY100XL3 / 4 "6.75 "SárgarézNői menetes2"Rozsdamentes acél1.75 "100,000€47.58
WATTS LLL100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes kimenet | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTkiterjedtRozsdamentes acél1.75 "105,000€44.83
WATTS 1 "140XL-6 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes bemenet | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandard Rozsdamentes acél3"670,000€412.83
WATTS 100XL-4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 in NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandard Rozsdamentes acél1.875 "100,000€23.79
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Ólommentes sárgarézFNPTkiterjedtAcél2.625 "205,000€330.58
WATTS 3/4 LF 100XL-4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandard Acél1.875 "105,000€36.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF LLL100XL hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes kimenet
€83.85 /Mértékegység