Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LL100XL hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, szárhossz 2 hüvelyk, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS LL100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, szár hossza 2 hüvelyk, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC3XFZ Típus: LL100XLKereszthivatkozás: 2XE95 / 953001
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
€51.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6.75 "
test anyagaSárgaréz
Test szélessége1.75 "
BtuH100,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. Sorozat100XL
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
A szár hossza2"
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza2-1 / 2 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális melegvíz tároló tartályokhoz vagy vízmelegítőkhöz, amelyek vastagsága és hőteljesítménye legfeljebb 2-1 / 2 hüvelyk és 105000 Btuh
    • Kiterjesztett szár közvetlenül a tartálycsapra vagy a melegvíz-elvezetésbe szerelhető
    • Önzáródó biztonsági szelep a folyadék további veszteségének megakadályozására a gyári beállítások elérése után
    • 2.5 hüvelyk hosszú termosztát hőre kapcsolt bevonattal a hőveszteség és a felületek stresszének csökkentése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretTestmagasságtest anyagaKimeneti típusA szár hosszaTavaszi anyagTest szélességeBtuHÁr
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP biztonsági szelep 1 hüvelyk 6 hüvelykes termosztát | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Ólommentes sárgarézFNPTStandard Edzett króm szilikon huzal2.625 "3,085,000€408.74
WATTS LLL100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes kimenet | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronzFNPTkiterjedtRozsdamentes acél1.75 "105,000€45.83
WATTS 1 "140XL-6 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes bemenet | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronzFNPTStandard Rozsdamentes acél3"670,000€371.54
WATTS 100XL-4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 in NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandard Rozsdamentes acél1.875 "100,000€24.31
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Ólommentes sárgarézFNPTkiterjedtAcél2.625 "205,000€297.51
WATTS 3/4 LF 100XL-4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemenet | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronzFNPTStandard Acél1.875 "105,000€37.69
WATTS 3/4 LF LL100XL Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronzFNPTkiterjedtAcél1.875 "105,000€41.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LL100XL hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, szár hossza 2 hüvelyk, méret 3/4 hüvelyk, sárgaréz
€51.58 /Mértékegység