PLAST-O-MATIC BFS sorozatú kézi levegőelzáró szelepek


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
BFS050V-PV
€1,266.11
ajánlatkérés
A
BFS050V-PP
€1,376.07
ajánlatkérés
A
BFS050EP-PP
€1,332.41
ajánlatkérés
A
BFS050EP-PV
€1,220.84
ajánlatkérés

BFS sorozatú kézi levegőelzáró szelepek

A Plast-O-Matic BFS sorozatú kézi levegőelzáró szelepek folyadékok, vegyszerek, savak és maró anyagok kezelésére alkalmasak olyan alkalmazásokban, ahol nagy áramlásra és vizuális ellenőrzésre van szükség. Ezek a szelepek 1-es típusú Geon PVC-ből készültek, Viton / EPDM tömítéssel, hogy buborékmentes tömítést biztosítsanak, és kiváló ellenállást biztosítanak a hővel, vegyszerekkel és folyadékokkal szemben (beleértve az olajokat és üzemanyagokat is). Átlátszó akril hengerrel is rendelkeznek, amely kritikus környezetben vizuálisan jelzi a szelep helyzetét. Ezek a szelepek levegőt használnak a közeg áramlásának (legfeljebb 125 psi nyomáson) elvezetésére egyetlen kimenetről több kimenetre, vagy fordítva, lehetővé téve a biztonságos eltérítést és a kemény vegyszerek mintavételét. Függőlegesen vannak felszerelve, ami hatékony gravitációs vízelvezetést, megfelelő áramlást és gyors hozzáférést tesz lehetővé az üzemeltetéshez és karbantartáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?