Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 2 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AJ2HPL 5DMA3

WATTS 2 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HPL Modell: 2 LF N55BUKereszthivatkozás: 5DMA3
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
€882.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
TeljesítésASSE 1003 szabvány; (ANSI A112.26.2); CSA B356 szabvány; és az IAPMO felsorolja
Kapcsolat típusaNPT Unió x FNPT
Magasság6"
Hossz5.125 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret2"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0688
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)27.69
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti típusHosszAnyagKimeneti csatlakozásKimeneti típusCsőméretÁr
WATTS 11/4 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Ólommentes sárgaréz--1.25 "€682.51
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion ForrasztóUnion Forrasztó-Rozsdamentes acélUnion ForrasztóUnion Forrasztó-€736.60
ajánlatkérés
WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUZ 0009674 LFN55B-U 1 1/4 INUniós közösUniós közös-Rozsdamentes acélNői menetesNői menetes-€586.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk
€882.57 /Mértékegység