WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUZ 0009674

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás

Tétel: BP4DUZ Modell: LFN55B-U 1 1/4 INKereszthivatkozás: 0009674
€709.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagMegerősített EPDM
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLFN55B
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
VágóanyagBronz
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti típusHosszAnyagKimeneti csatlakozásKimeneti típusCsőméretÁr
WATTS 11/4 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Ólommentes sárgaréz--1.25 "€682.51
WATTS 2 LF N55BU víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AJ2HPL 5DMA3 2 db LF N55BU--5.125 "Ólommentes sárgaréz--2"€882.57
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion ForrasztóUnion Forrasztó-Rozsdamentes acélUnion ForrasztóUnion Forrasztó-€736.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás
€709.33 /Mértékegység