WATTS 2 1/2 LF3100 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AB8QZA 26X166

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes Fip x forrasztás

Raktáron
Cikkszám: AB8QZA Modell: 2 1/2 LF3100Kereszthivatkozás: 26X166

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaRéz és vas
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3775
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7412200090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretÁr
WATTS 3 LF3100 dielektromos karima 3 hüvelykes Fip x Forrasztás 175psi | AB8QZB 26X167 3 db LF3100Réz és vas175 psi3"€505.51
WATTS 2 LF 3100 2" dielektromos karima 2 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Dönthető vas és sárgaréz250 psi2"€420.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes Fip x forrasztás
€452.75 /Mértékegység