WATTS 3 LF3100 dielektromos karima 3 hüvelykes Fip x Forrasztás 175psi | AB8QZB 26X167

WATTS 3 LF3100 dielektromos karima 3 hüvelykes Fip x forrasztás 175psi

Raktáron
Cikkszám: AB8QZB Modell: 3 LF3100Kereszthivatkozás: 26X167

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaRéz és vas
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7412200090
Származási országIN

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretÁr
WATTS 2 1/2 LF3100 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Réz és vas175 psi2.5 "€452.75
WATTS 2 LF 3100 2" dielektromos karima 2 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Dönthető vas és sárgaréz250 psi2"€420.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3 LF3100 dielektromos karima 3 hüvelykes Fip x forrasztás 175psi
€505.51 /Mértékegység