Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 2 LF 3100 2 dielektromos karima 2 hüvelykes Fip x Forrasztás 250psi | AE3JGU 5DMH6

WATTS 2 db LF 3100 2" dielektromos karima 2 hüvelykes Fip x forrasztás 250psi

Raktáron
Tétel: AE3JGU Modell: 2 LF 3100 2"Kereszthivatkozás: 5DMH6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€420.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaDönthető vas és sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP x Forrasztás
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6585
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretÁr
WATTS 2 1/2 LF3100 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes Fip x Forrasztás | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Réz és vas175 psi2.5 "€452.75
WATTS 3 LF3100 dielektromos karima 3 hüvelykes Fip x Forrasztás 175psi | AB8QZB 26X167 3 db LF3100Réz és vas175 psi3"€505.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 db LF 3100 2" dielektromos karima 2 hüvelykes Fip x forrasztás 250psi
€420.11 /Mértékegység