Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 174A-150 Boiler Pressure Relief Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 150 Psi Relief Pressure | BP4NTN 0276250

WATTS 174A-150 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 150 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP4NTN Modell: 174A-150Kereszthivatkozás: 0276250

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,300.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA kazán nyomáscsökkentő szelepe
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás6340000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet250 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás113 psi
Mfr. Sorozat174A
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-150 psi
Relief nyomás150 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975

Termék részletek:

Kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS 174A-045 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 F fok-3 / 4 "45 Psi€491.47
WATTS 174A-030 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 F fok-3 / 4 "30 Psi€262.45
WATTS 174A-060 3/4 kazán nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60 Psi tehermentesítő nyomás | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 F fok-3 / 4 "60 Psi€387.30
WATTS 174A-Z3-T-100 kazán nyomáscsökkentő szelep, 2 hüvelykes bemeneti nyílás, 100 psi tehermentesítő nyomás | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh 100 psi nyomáson2"250 fok. F-2"100 Psi€2,448.83
ajánlatkérés
WATTS 174A-65 1 1/4 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 65 psi tehermentesítő nyomás | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh 65 psi nyomáson1 1 / 4 "250 fok. F49 psi1-1 / 4 "65 Psi€1,394.30
WATTS 174A-135 1 1/4 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 135 psi tehermentesítő nyomás | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh 135 psi nyomáson1 1 / 4 "250 fok. F101 psi1-1 / 4 "135 Psi€1,394.30
WATTS 174A-35 1 1/2 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 35 psi tehermentesítő nyomás | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh 35 psi nyomáson1 1 / 2 "250 fok. F25 psi1-1 / 2 "35 Psi€1,925.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 174A-150 kazán nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 150 psi tehermentesítő nyomás
€1,300.13 /Mértékegység