Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WOODFORD MFG. 22CP-8 Fagyálló kettős Sillcock Meleg/hideg 8 In | AE8BVA 6CHW4

WOODFORD MFG. 22CP-8 fagyálló kettős Sillcock meleg/hideg 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8BVA Modell: 22CP-8Kereszthivatkozás: 6CHW4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€248.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló kettős süllyesztő
test anyagaSárgaréz
FogantyúÖntött alumínium
Fogantyú típusakézikerék
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusForrasztókupa vagy MNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Falvastagság (8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WOODFORD MFG. 22CP-4 Fagyálló Dual Sillcock Meleg/hideg 4 In | AE8BUY 6CHW2 22CP-4€237.60
WOODFORD MFG. 22CP-6 Fagyálló kettős Sillcock Meleg/hideg 6 In | AE8BUZ 6CHW3 22CP-6€246.22
WOODFORD MFG. 22CP-10 Fagyálló Dual Sillcock Meleg/hideg 10in | AE8BVB 6CHW5 22CP-10€255.03
WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock meleg / hideg 12in | AE8BVC 6CHW6 22CP-12€263.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-8 fagyálló kettős Sillcock meleg/hideg 8 hüvelykes
€248.70 /Mértékegység